



22.35 CHF/ Unitéhors TVA
24.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Forme | Pièce d`accouplement |
Diamètre nominale | M 14x1.5 |
Raccord diamètre extérieur | 8 mm |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
d3 | M 14x1.5 |
I3 | 37 mm |
l1 | 43 |
l2 | 27 mm |
I4 | 7.5 mm |