



26.85 CHF/ Unitéhors TVA
29.02 CHFTVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Forme | Pièce d`accouplement |
Diamètre nominale | M 12x1 |
Raccord diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur nominale 2 | M 10x1 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
d3 | M 14x1.5 |
I3 | 35.2 mm |
l1 | 44 |
l2 | 25 mm |
I4 | 7.5 mm |