



21.35 CHF/ Unitéhors TVA
23.08 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Forme | Pièce d`accouplement |
Diamètre nominale | 1/4" |
Raccord diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur nominale 2 | M 14x1.5 |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Métrique |
d3 | M 14x1.5 |
I3 | 37 mm |
l1 | 44 |
l2 | 27 mm |
I4 | 7.5 mm |