



40.80 CHF/ Unitéhors TVA
44.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Forme | Réducteur du filetage |
Matériau | Laiton |
Diamètre nominale | 1/2" |
Largeur nominale 2 | 3/8" |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
l1 | 31 |
l2 | 12 mm |