



30.10 CHF/ Unitéhors TVA
32.54 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Forme | Réducteur du filetage |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | M 18x1.5 |
Largeur nominale 2 | 1/2" |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
l1 | 32 |
l2 | 10 mm |