10.30 CHF/ Unitéhors TVA
11.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.30 CHF | - |
10+ | 8.90 CHF | 13.59% |
20+ | 7.55 CHF | 26.70% |
30+ | 6.45 CHF | 37.38% |
45+ | 6.35 CHF | 38.35% |
68+ | 6.25 CHF | 39.32% |
102+ | 6.15 CHF | 40.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Fonte malléable zinguée |
Distance entre les griffes | 42 mm |
Raccord filetée | Adaptateur |
Matériau du joint | NBR |
Norme | DIN 3489 |
Pression maximum de service | 10 bar |