
23.00 CHF/ Unitéhors TVA
24.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.00 CHF | - |
10+ | 20.30 CHF | 11.74% |
20+ | 16.30 CHF | 29.13% |
30+ | 14.90 CHF | 35.22% |
45+ | 14.60 CHF | 36.52% |
68+ | 14.30 CHF | 37.83% |
102+ | 14.00 CHF | 39.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Forme | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | 1" |
Largeur nominale 2 | Rd 38x1/8" |
Raccord 2 | Conique |