



3.55 CHF/ Unitéhors TVA
3.84 CHFTVA incluse
156 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Forme | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | M 8x1 |
Largeur nominale 2 | 1/8" |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
Norme du raccordement taraudé | DIN 158/DIN 2999 |