Eriks

Raccords avec filetage ext. MODY FE 1/2"

  • ERIKS:14890036
Image 1
Raccord de sécurité avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste

51.20 CHF/ Unitéhors TVA

55.35 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.20 CHF

-

10+

44.50 CHF

13.09%

20+

37.70 CHF

26.37%

30+

32.40 CHF

36.72%

45+

31.80 CHF

37.89%

68+

31.10 CHF

39.26%

102+

30.40 CHF

40.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
MODY
Type
SSG
Code
SSGA
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Dimensions de l'extrémité de raccordement
42
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi