
48.60 CHF/ Unitéhors TVA
52.54 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.60 CHF | - |
10+ | 41.80 CHF | 13.99% |
20+ | 35.00 CHF | 27.98% |
30+ | 31.00 CHF | 36.21% |
45+ | 30.40 CHF | 37.45% |
68+ | 29.80 CHF | 38.68% |
102+ | 29.20 CHF | 39.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | MODY |
Type | SSG |
Code | SSG |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord à sertir | Raccordement à griffes |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 42 |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |