
40.50 CHF/ Unitéhors TVA
43.78 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.50 CHF | - |
10+ | 35.00 CHF | 13.58% |
20+ | 29.70 CHF | 26.67% |
30+ | 25.60 CHF | 36.79% |
45+ | 25.10 CHF | 38.02% |
68+ | 24.60 CHF | 39.26% |
102+ | 24.10 CHF | 40.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | MODY |
Type | SSG |
Code | SSG |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord à sertir | Raccordement à griffes |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 42 |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |