95.90 CHF/ Unitéhors TVA
103.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.90 CHF | - |
10+ | 79.70 CHF | 16.89% |
50+ | 76.90 CHF | 19.81% |
100+ | 71.95 CHF | 24.97% |
150+ | 70.45 CHF | 26.54% |
225+ | 69.10 CHF | 27.95% |
338+ | 67.70 CHF | 29.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 14-28/RD/EGE-R |
Matériau | Acier galvanisé |
CH1 | 50 mm |
CH2 | 50 mm |
F | 1.1/4 |
F1 | M 45x2 |
I | 20 mm |
L1 | 42.5 mm |
L2 | 27 mm |
N | 50 mm |