
9.95 CHF/ Unitéhors TVA
10.76 CHFTVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.95 CHF | - |
10+ | 8.40 CHF | 15.58% |
50+ | 7.80 CHF | 21.61% |
100+ | 6.95 CHF | 30.15% |
150+ | 6.80 CHF | 31.66% |
225+ | 6.65 CHF | 33.17% |
338+ | 6.50 CHF | 34.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 05 |
Série | IPSO 05 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
B | 13 mm |
C | 7 mm |
D | 8 mm |
L | 23 mm |