
11.25 CHF/ Unitéhors TVA
12.16 CHFTVA incluse
69 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.25 CHF | - |
10+ | 9.45 CHF | 16.00% |
50+ | 8.80 CHF | 21.78% |
100+ | 7.95 CHF | 29.33% |
150+ | 7.80 CHF | 30.67% |
225+ | 7.65 CHF | 32.00% |
338+ | 7.50 CHF | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 05 |
Série | IPSO 05 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
B | 11 mm |
C | 5 mm |
D | 6 mm |
L | 19 mm |