
11.00 CHF/ Unitéhors TVA
11.89 CHFTVA incluse
55 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.00 CHF | - |
10+ | 9.35 CHF | 15.00% |
50+ | 8.75 CHF | 20.45% |
100+ | 7.65 CHF | 30.45% |
150+ | 7.50 CHF | 31.82% |
225+ | 7.35 CHF | 33.18% |
338+ | 7.20 CHF | 34.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 05 |
Série | IPSO 05 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
B | 9 mm |
C | 3 mm |
D | 4 mm |
L | 17 mm |