
27.70 CHF/ Unitéhors TVA
29.94 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.70 CHF | - |
10+ | 23.25 CHF | 16.06% |
50+ | 22.05 CHF | 20.40% |
100+ | 19.35 CHF | 30.14% |
150+ | 18.95 CHF | 31.59% |
225+ | 18.60 CHF | 32.85% |
338+ | 18.25 CHF | 34.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 05 |
Série | IPSO 05 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
B | 20 mm |
C | 12 mm |
D | 14 mm |
L | 30 mm |