
19.35 CHF/ Unitéhors TVA
20.92 CHFTVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.35 CHF | - |
10+ | 16.45 CHF | 14.99% |
50+ | 15.40 CHF | 20.41% |
100+ | 13.60 CHF | 29.72% |
150+ | 13.35 CHF | 31.01% |
225+ | 13.10 CHF | 32.30% |
338+ | 12.85 CHF | 33.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 05 |
Série | IPSO 05 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
B | 17 mm |
C | 10 mm |
D | 12 mm |
L | 27 mm |