
13.80 CHF/ Unitéhors TVA
14.92 CHFTVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.80 CHF | - |
10+ | 11.80 CHF | 14.49% |
50+ | 11.00 CHF | 20.29% |
100+ | 9.55 CHF | 30.80% |
150+ | 9.35 CHF | 32.25% |
225+ | 9.15 CHF | 33.70% |
338+ | 8.90 CHF | 35.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 05 |
Série | IPSO 05 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
B | 15 mm |
C | 8 mm |
D | 10 mm |
L | 25 mm |