Eriks

Raccord T BSP mâle 60° conique A-3-12BSPAG60-12BSPAG60 3/4"- 3/4"

  • ERIKS:14896054
  • Fabricant:7613288270794
Image 1
Ajouter à la liste

40.80 CHF/ Unitéhors TVA

44.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.80 CHF

-

5+

27.30 CHF

33.09%

10+

26.50 CHF

35.05%

25+

25.75 CHF

36.89%

38+

25.20 CHF

38.24%

57+

24.70 CHF

39.46%

86+

24.15 CHF

40.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
H1
27 mm
L
76 mm
L1
39 mm
L2
39 mm