Eriks

Raccord T BSP femelle 60° jointure conique A-3-06BSPIG60-06BSPIG60 3/8"- 3/8"

  • ERIKS:14896059
  • Fabricant:7613288270527
Image 1
Ajouter à la liste

102.60 CHF/ Unitéhors TVA

110.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

102.60 CHF

-

5+

89.25 CHF

13.01%

10+

84.70 CHF

17.45%

25+

80.40 CHF

21.64%

38+

78.85 CHF

23.15%

57+

77.25 CHF

24.71%

86+

75.65 CHF

26.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
3/8" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
H1
19 mm
H2
22 mm
L
62 mm
L2
31 mm