Eriks

Raccord SHM 25 DIN 11851 inox 316 DN25

  • ERIKS:11210644
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SHM DIN 11851
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Raccord alimentaire male
Extrémité de raccordement
DIN 11851
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN25
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi