Eriks

Raccord rapide taraud KIG-10 fonte FI 5/4"

  • ERIKS:14882478
Image 1
Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.
Ajouter à la liste

20.30 CHF/ Unitéhors TVA

21.94 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.30 CHF

-

10+

17.70 CHF

12.81%

20+

14.90 CHF

26.60%

30+

12.70 CHF

37.44%

45+

12.50 CHF

38.42%

68+

12.20 CHF

39.90%

102+

11.90 CHF

41.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
KIG-10
Type
KIG
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
KIG
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
EA Standard
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 42mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide