Eriks

Raccord pour tube Série: RS-2 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR 195mm-217mm Longueur: 200mm

  • ERIKS:10043129
Image 1
Ajouter à la liste

443.50 CHF/ Unitéhors TVA

479.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
RS-2
Forme
Réparation de coupleur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
195 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
217 mm
Matériau du manchette
NBR
Nombre de subdivisions de l'échelle
2
Longueur
200 mm