Eriks

Raccord pour tube Série: RS-0 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR 20mm-24mm Longueur: 100mm

  • ERIKS:10043111
Image 1
Ajouter à la liste

80.90 CHF/ Unitéhors TVA

87.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
RS-0
Forme
Réparation de coupleur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
24 mm
Matériau du manchette
NBR
Nombre de subdivisions de l'échelle
1
Longueur
100 mm