
107.00 CHF/ Unitéhors TVA
115.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 107.00 CHF | - |
5+ | 92.90 CHF | 13.18% |
10+ | 83.60 CHF | 21.87% |
20+ | 74.40 CHF | 30.47% |
30+ | 72.80 CHF | 31.96% |
45+ | 71.40 CHF | 33.27% |
68+ | 69.90 CHF | 34.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier inoxydable (1.4401) |
Forme | Vissage |
Diamètre du pilier | 40 mm |
Norme | DIN 11851 |
Pilier de tube lisse | Non |
Avec rebord de sécurité | Oui |
Pour raccord laiterie fileté (DIN 405) DN | 40 |
Pression maximum de service | 40 bar |