
132.00 CHF/ Unitéhors TVA
142.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132.00 CHF | - |
5+ | 115.00 CHF | 12.88% |
10+ | 103.50 CHF | 21.59% |
20+ | 91.90 CHF | 30.38% |
30+ | 90.10 CHF | 31.74% |
45+ | 88.20 CHF | 33.18% |
68+ | 86.50 CHF | 34.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier inoxydable (1.4401) |
Forme | Vissage |
Diamètre du pilier | 38 mm |
Norme | DIN 11851 |
Pilier de tube lisse | Non |
Avec rebord de sécurité | Oui |
Pour raccord laiterie fileté (DIN 405) DN | 40 |
Pression maximum de service | 40 bar |