
193.00 CHF/ Unitéhors TVA
208.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 193.00 CHF | - |
5+ | 168.00 CHF | 12.95% |
10+ | 151.50 CHF | 21.50% |
20+ | 134.50 CHF | 30.31% |
30+ | 132.00 CHF | 31.61% |
45+ | 129.50 CHF | 32.90% |
68+ | 126.50 CHF | 34.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier inoxydable (1.4401) |
Forme | Vissage |
Diamètre du pilier | 63 mm |
Norme | DIN 11851 |
Pilier de tube lisse | Non |
Avec rebord de sécurité | Oui |
Pour raccord laiterie fileté (DIN 405) DN | 65 |
Pression maximum de service | 40 bar |