
98.80 CHF/ Unitéhors TVA
106.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98.80 CHF | - |
5+ | 86.00 CHF | 12.96% |
10+ | 77.40 CHF | 21.66% |
20+ | 68.90 CHF | 30.26% |
30+ | 67.40 CHF | 31.78% |
45+ | 66.10 CHF | 33.10% |
68+ | 64.80 CHF | 34.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier inoxydable (1.4401) |
Forme | Vissage |
Diamètre du pilier | 32 mm |
Norme | DIN 11851 |
Pilier de tube lisse | Oui |
Avec rebord de sécurité | Oui |
Pour raccord laiterie fileté (DIN 405) DN | 32 |
Pression maximum de service | 40 bar |