Eriks

Raccord laitier pièce femelle DN 13 x Rd 34 embout cannelé

  • ERIKS:14899366
Image 1
Les raccords de tuyaux à lait selon DIN 11851 sont utilisés dans l'industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique. Les raccords vissés se caractérisent par une surface électropolie. La valeur maximale de rugosité à l'intérieur du raccord à vis est de 1,6 µm. Les raccords sont assemblés soit avec des demi-coques selon la norme EN 14420-3, soit avec des embouts. Les lignes de tuyaux pressés sont fabriquées et testées en interne.
Ajouter à la liste

53.30 CHF/ Unitéhors TVA

57.62 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.30 CHF

-

5+

46.30 CHF

13.13%

10+

41.80 CHF

21.58%

20+

37.10 CHF

30.39%

30+

36.30 CHF

31.89%

45+

35.50 CHF

33.40%

68+

34.80 CHF

34.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Forme
Vissage
Diamètre du pilier
13 mm
Norme
DIN 11851
Pilier de tube lisse
Non
Avec rebord de sécurité
Oui
Pour raccord laiterie fileté (DIN 405) DN
15
Pression maximum de service
40 bar