Eriks

Raccord instantané, Y-stuk, plastique, 6 mm, IPSO 023

  • ERIKS:14887579
  • Fabricant:7613288104723
Image 1
Ajouter à la liste

15.80 CHF/ Unitéhors TVA

17.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.80 CHF

-

10+

13.40 CHF

15.19%

50+

12.65 CHF

19.94%

100+

11.15 CHF

29.43%

150+

10.95 CHF

30.70%

225+

10.75 CHF

31.96%

338+

10.55 CHF

33.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 023
Matériau
Plastique
D
6 mm
D2
12 mm
L1
34 mm
L2
13 mm