Eriks

Raccord instantané, Y-stuk, KQ2T12-03AS, plastique, 4 mm, IPSO 023

  • ERIKS:14887578
  • Fabricant:7613288104730
Image 1
Ajouter à la liste

15.40 CHF/ Unitéhors TVA

16.65 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.40 CHF

-

10+

13.15 CHF

14.61%

50+

12.25 CHF

20.45%

100+

10.75 CHF

30.19%

150+

10.55 CHF

31.49%

225+

10.35 CHF

32.79%

338+

10.10 CHF

34.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 023
Matériau
Plastique
D
4 mm
D2
9.7 mm
L1
27 mm
L2
10.7 mm