Eriks

Raccord instantané, Y-stuk, KQ2T04-02AS, plastique, 8 mm, IPSO 023

  • ERIKS:14887580
  • Fabricant:7613288104716
Image 1
Ajouter à la liste

17.50 CHF/ Unitéhors TVA

18.92 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.50 CHF

-

10+

14.60 CHF

16.57%

50+

13.90 CHF

20.57%

100+

12.15 CHF

30.57%

150+

11.90 CHF

32.00%

225+

11.65 CHF

33.43%

338+

11.40 CHF

34.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 023
Matériau
Plastique
D
8 mm
D2
14 mm
L1
36 mm
L2
14 mm