Eriks

Raccord en acier inoxydable DN 75 x diamètre extérieur 3"

  • ERIKS:14903110
Image 1
Les raccords de tuyau sont équipés d'une pièce de raccordement lisse et sont conformes à la norme EN 14420-2. Des demi-coques correspondantes en aluminium ou en acier inoxydable sont utilisées pour le montage des tuyaux.
Ajouter à la liste

141.50 CHF/ Unitéhors TVA

152.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

141.50 CHF

-

5+

128.50 CHF

9.19%

10+

115.50 CHF

18.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Vissage
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Taille d'accouplement
3"
Diamètre du pilier
75 mm
Pilier de tube lisse
Oui
Avec rebord de sécurité
Oui