Eriks

Raccord en acier inoxydable DN 50 x diamètre intérieur 2"

  • ERIKS:14904178
Image 1
Les raccords de tuyau sont équipés d'une pièce de raccordement lisse et sont conformes à la norme EN 14420-2. Des demi-coques correspondantes en aluminium ou en acier inoxydable sont utilisées pour le montage des tuyaux.
Ajouter à la liste

71.40 CHF/ Unitéhors TVA

77.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71.40 CHF

-

5+

64.90 CHF

9.10%

10+

58.50 CHF

18.07%

15+

57.20 CHF

19.89%

23+

56.20 CHF

21.29%

35+

55.10 CHF

22.83%

53+

53.90 CHF

24.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Vissage
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Taille d'accouplement
2"
Diamètre du pilier
50 mm
Pilier de tube lisse
Oui
Avec rebord de sécurité
Oui