Eriks

Raccord en acier inoxydable DN 38 x diamètre intérieur 1 1/2"

  • ERIKS:14904177
Image 1
Les raccords de tuyau sont équipés d'une pièce de raccordement lisse et sont conformes à la norme EN 14420-2. Des demi-coques correspondantes en aluminium ou en acier inoxydable sont utilisées pour le montage des tuyaux.
Ajouter à la liste

53.90 CHF/ Unitéhors TVA

58.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.90 CHF

-

5+

49.00 CHF

9.09%

10+

44.10 CHF

18.18%

15+

43.30 CHF

19.67%

23+

42.40 CHF

21.34%

35+

41.50 CHF

23.01%

53+

40.70 CHF

24.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Vissage
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Taille d'accouplement
1.1/2
Diamètre du pilier
38 mm
Pilier de tube lisse
Oui
Avec rebord de sécurité
Oui