Eriks

Raccord en acier inoxydable DN 19 x diamètre intérieur 3/4"

  • ERIKS:14904175
Image 1
Les raccords de tuyau sont équipés d'une pièce de raccordement lisse et sont conformes à la norme EN 14420-2. Des demi-coques correspondantes en aluminium ou en acier inoxydable sont utilisées pour le montage des tuyaux.
Ajouter à la liste

32.70 CHF/ Unitéhors TVA

35.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.70 CHF

-

5+

29.70 CHF

9.17%

10+

26.90 CHF

17.74%

15+

26.30 CHF

19.57%

23+

25.80 CHF

21.10%

35+

25.20 CHF

22.94%

53+

24.70 CHF

24.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Vissage
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Taille d'accouplement
3/4"
Diamètre du pilier
19 mm
Pilier de tube lisse
Oui
Avec rebord de sécurité
Oui