Eriks

Raccord de réparation REP DN8 tuyau 5/1"

  • ERIKS:14886856
  • Fabricant:7613288119581
Image 1
Ajouter à la liste

15.90 CHF/ Unitéhors TVA

17.19 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.90 CHF

-

10+

14.40 CHF

9.43%

30+

14.00 CHF

11.95%

50+

13.60 CHF

14.47%

75+

13.35 CHF

16.04%

113+

13.10 CHF

17.61%

170+

12.85 CHF

19.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
REP
Type de raccord à sertir
MF0505REP/M10050-05-05
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int. (gabarit)
-5
Hauteur du coude
14 mm
C
70 mm
Flexible diam. int.
8 mm
A
14 mm
B
6 mm