Eriks

Raccord de réparation REP DN16 tuyau 5/8"

  • ERIKS:14888078
  • Fabricant:7613288090576
Image 1
Ajouter à la liste

21.35 CHF/ Unitéhors TVA

23.08 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.35 CHF

-

10+

19.05 CHF

10.77%

30+

18.80 CHF

11.94%

50+

18.40 CHF

13.82%

75+

18.05 CHF

15.46%

113+

17.70 CHF

17.10%

170+

17.35 CHF

18.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
REP
Type de raccord à sertir
MF1010REP/M10050-10-10
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Hauteur du coude
15 mm
C
84 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
15 mm
B
13 mm