Eriks

Raccord de réparation REP DN10 tuyau 3/8"

  • ERIKS:14886857
  • Fabricant:7613288119574
Image 1
Ajouter à la liste

17.65 CHF/ Unitéhors TVA

19.08 CHFTVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.65 CHF

-

10+

15.90 CHF

9.92%

30+

15.55 CHF

11.90%

50+

15.25 CHF

13.60%

75+

14.90 CHF

15.58%

113+

14.60 CHF

17.28%

170+

14.30 CHF

18.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
REP
Type de raccord à sertir
MF 0606REP/M10050-06-06
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Hauteur du coude
15 mm
C
74 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
15 mm
B
7 mm