
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | K-I |
Forme | Coude |
Matériau | PVDF |
Raccord diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur nominale 2 | 3/8" |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 140 °C |