Eriks

Raccord coudé 90° BSP femelleA-2/90-08BSPIG-08BSPIG 1/2"- 1/2"

  • ERIKS:14896039
  • Fabricant:7613288271128
Image 1
Ajouter à la liste

28.15 CHF/ Unitéhors TVA

30.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.15 CHF

-

5+

24.50 CHF

12.97%

10+

23.25 CHF

17.41%

25+

22.15 CHF

21.31%

38+

21.65 CHF

23.09%

57+

21.25 CHF

24.51%

86+

20.85 CHF

25.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
H1
30 mm
L1
28.5 mm
L2
28.5 mm