Eriks

Raccord coudé 90° BSP femelleA-2/90-02BSPIG-02BSPIG 1/8"- 1/8"

  • ERIKS:14896037
  • Fabricant:7613288271159
Image 1
Ajouter à la liste

36.00 CHF/ Unitéhors TVA

38.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.00 CHF

-

5+

31.35 CHF

12.92%

10+

29.80 CHF

17.22%

25+

28.30 CHF

21.39%

38+

27.75 CHF

22.92%

57+

27.20 CHF

24.44%

86+

26.60 CHF

26.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/8" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
1/8" BSP cyl.
H1
17 mm
L1
22.5 mm
L2
22.5 mm