Eriks

Raccord coudé 90° BSP femelle 60° jointure conique A-2/90-24BSPIG60-24BSPIG60 1 1/2"- 1 172"

  • ERIKS:14896041
  • Fabricant:7613288271036
Image 1
Ajouter à la liste

290.95 CHF/ Unitéhors TVA

314.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

290.95 CHF

-

5+

253.20 CHF

12.97%

10+

240.55 CHF

17.32%

25+

228.50 CHF

21.46%

38+

223.90 CHF

23.05%

57+

219.40 CHF

24.59%

86+

215.00 CHF

26.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1.1/2" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
1.1/2" BSP cyl.
H1
50 mm
H2
55 mm
L1
67 mm
L2
67 mm