

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Type | HE-K |
Matériau d'accouplement | Acier galvanisé |
Mesure de raccord | M 14x1.5 |
Flexible diam. int. (DN) | DN02 |
Flexible diam. int. | 2 mm |
G | M 14 x 1.5 |
SW | 17 mm |