
25.05 CHF/ Unitéhors TVA
27.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.05 CHF | - |
20+ | 23.80 CHF | 4.99% |
30+ | 22.90 CHF | 8.58% |
50+ | 22.20 CHF | 11.38% |
75+ | 21.70 CHF | 13.37% |
113+ | 21.30 CHF | 14.97% |
170+ | 20.90 CHF | 16.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Type | HE-K |
Matériau d'accouplement | Acier galvanisé |
Mesure de raccord | M 12x1.5 |
Flexible diam. int. (DN) | DN02 |
Flexible diam. int. | 2 mm |
G | M 12 x 1.5 |
SW | 14 mm |