
12.50 CHF/ Unitéhors TVA
13.51 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.50 CHF | - |
10+ | 10.60 CHF | 15.20% |
50+ | 10.00 CHF | 20.00% |
100+ | 8.65 CHF | 30.80% |
150+ | 8.50 CHF | 32.00% |
225+ | 8.35 CHF | 33.20% |
338+ | 8.20 CHF | 34.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 020 |
Série | IPSO 020 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 16 bar |
Joint | O-ring |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
Ouverture de clé | 16 mm |
B | 15 mm |
D | 8 mm |
L | 23 mm |
L1 | 22 mm |
G | 1/4 in |