
11.85 CHF/ Unitéhors TVA
12.81 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.85 CHF | - |
10+ | 10.00 CHF | 15.61% |
50+ | 9.45 CHF | 20.25% |
100+ | 8.25 CHF | 30.38% |
150+ | 8.10 CHF | 31.65% |
225+ | 7.95 CHF | 32.91% |
338+ | 7.80 CHF | 34.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 020 |
Série | IPSO 020 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 16 bar |
Joint | O-ring |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
Ouverture de clé | 13 mm |
B | 12 mm |
D | 4 mm |
L | 17 mm |
L1 | 18 mm |
G | 1/8 in |