Eriks

Raccord à vis coudé type IPSO 04 R4 8

  • ERIKS:14886034
  • Fabricant:7613288134454
Image 1
Ajouter à la liste

8.55 CHF/ Unitéhors TVA

9.24 CHFTVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.55 CHF

-

10+

7.40 CHF

13.45%

50+

6.85 CHF

19.88%

100+

5.90 CHF

30.99%

150+

5.80 CHF

32.16%

225+

5.70 CHF

33.33%

338+

5.60 CHF

34.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 04
Série
IPSO 04
Pression maximum de service
16 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
Angle
B
13 mm
C
7 mm
D
8 mm
L
23 mm