Eriks

Raccord à vis coudé type IPSO 04 R4 14

  • ERIKS:14886036
  • Fabricant:7613288134423
Image 1
Ajouter à la liste

17.55 CHF/ Unitéhors TVA

18.97 CHFTVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.55 CHF

-

10+

14.65 CHF

16.52%

50+

14.00 CHF

20.23%

100+

12.20 CHF

30.48%

150+

11.95 CHF

31.91%

225+

11.70 CHF

33.33%

338+

11.40 CHF

35.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 04
Série
IPSO 04
Pression maximum de service
16 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Forme
Angle
B
20 mm
C
12 mm
D
14 mm
L
30 mm