Eriks

Raccord à sertirJIC coude 90° DN50 filetage 2.1/2"-12

  • ERIKS:14896282
  • Fabricant:7613288256262
Image 1
Embouts à sertir coudé 90° filetage intérieur JIC avec cône d'étanchéité intérieur 37°, écrou de sertissage goupillé.
Ajouter à la liste

547.75 CHF/ Unitéhors TVA

592.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

547.75 CHF

-

10+

492.90 CHF

10.01%

30+

482.05 CHF

11.99%

50+

471.00 CHF

14.01%

75+

461.55 CHF

15.74%

113+

452.35 CHF

17.42%

170+

443.25 CHF

19.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
Dimension de filetage UN/UNF
2.1/2-12
Longueur de coupe
144.7 mm
Dimension hexagone
75 mm
C
24 mm
E
137 mm
Type
MK3232UMJ90
A
144.7 mm
H2
75 mm
B
42 mm